Autre commande pneumatique Festo DPZJ-25-25-P-A-S2

Cylindre à deux pistons DPZJ-25

Voir les informations techniques
Références
Festo :DPZJ-25-25-P-A-S2
Rubix :0326-2578913
Fabricant :159960
EAN :4052568127909
VERIN A DOUBLE PISTON DPZJ-25-25-P-A-S2
Résumé technique
Typecylindre à double piston (double) dpz

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DPZJ-25-25-P-A-S2


Vérin à double piston DPZJ-25-25-P-A-S2 à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=25 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=25 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à double piston (double) dpz
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
943,03 HT
/ unité
1 131,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours