Vérin bloqueur Festo DFSP-50-20-DS-PA

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFSP-50-20-DS-PA
Rubix :0326-2563373
Fabricant :576147
EAN :4052568225117
VERIN BLOQUEUR DFSP-50-20-DS-PA

Résumé technique

Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm

Détails articles : VERIN BLOQUEUR DFSP-50-20-DS-PA


Vérin bloqueur DFSP-50-20-DS-PA Course=20 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M8, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre d'arrêt
Course du cylindre20 mm
Diamètre vérin20 mm
256,53 HT
/ unité
307,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours