Références
Festo :STAF-80-40-P-A-R
Rubix :0326-2572533
Fabricant :164894
EAN :4052568137311
Détails articles : VERIN BLOQUEUR STAF-80-40-P-A-R
Vérin bloqueur STAF-80-40-P-A-R Avec rouleau et plaque embase intégrée. Course=40 mm, Diamètre de piston=80 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=(* à simple effet, * en traction)
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre d'arrêt |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
738,30 € HT
/ unité
885,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours