Références
Festo :DHPS-25-A-NO
Rubix :0326-2567059
Fabricant :1254050
EAN :4052568229238

Détails articles : PINCE SER.PARAL DHPS-25-A-NO
Pince à serrage parallèle DHPS-25-A-NO Taille=25, Course par mors de pince=7,5 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=< 0,5 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=< 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 7,5 mm |
| Force | 500 N |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 162,90 € HT
/ unité
1 395,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours