Vérin compact SMC CDQ2B125-75DCZ
Vérin Compact série CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B125-75DCZ
Rubix :0338-2504413
Fabricant :00790011
EAN :3618035832731

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D125 C:75
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,56 € HT
/ unité
445,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours