Vérin compact Festo ADVU-16-40-P-A

Cylindre compact ADVU

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADVU-16-40-P-A
Rubix :0326-2207585
Fabricant :156513
EAN :4052568117795
VERIN COMPACT ADVU-16-40-P-A DOUBLE EFFET 156513
Résumé technique
Typeverin compact advu-16-40-p-a double effet 156513
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre40 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-16-40-P-A DOUBLE EFFET 156513


Vérin compact ADVU  pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact advu-16-40-p-a double effet 156513
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,13 HT
/ unité
225,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours