Vérin compact SMC MGPA12-100Z
MGP-Z (ø12 à ø32), vérin de guidage compact
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MGPA12-100Z
Rubix :0338-2281655
Fabricant :MGPA12-100Z

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPA12-100Z
Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.
Points forts
3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.Compacité et légèretéTaille d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32 (mm)Courses de 1 à 400mm (en fonction de la taille de l'alésage)4 types de montage sont possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,75 € HT
/ unité
560,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours