Autre commande pneumatique Aventics 7472406097

Vérin à tirants

Voir les informations techniques
Références
Aventics :7472406097
Rubix :J439-2340257
VERIN A TIRANT
Résumé technique
Typevérin à tirants

Détails articles : VERIN A TIRANT


La série AVENTICS C12P est une série de cylindres conforme à la norme CNOMO NFE 49-001 et permet de répondre à des applications existantes.

Points forts

•CNOMO NFE 49-001
Selon NFE 49-001
Ø 25 mm ... 200 mm
Trajectoire max. : 90,551 po
Conception robuste
En option : tige de piston traversante, résistante à la chaleur

Informations techniques


Attributs
Typevérin à tirants
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
928,43 HT
/ unité
1 114,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (50) jours