Autre commande pneumatique Festo DZH-63-100-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZH-63-100-PPV-A
Rubix :0326-2579692
Fabricant :14078
EAN :4052568112417
VERIN PLAT DZH-63-100-PPV-A

Résumé technique

Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-63-100-PPV-A


Vérin plat DZH-63-100-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=100 mm, Diamètre de piston=(* 63 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,67 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
589,90 € HT
/ unité
707,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours