Vérin de serrage Festo DHRS-32-A-NC

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHRS-32-A-NC
Rubix :0326-2565190
Fabricant :1310165
EAN :4052568229627
PINCE A SERRAGE RADIA L DHRS-32-A A-NC

Résumé technique

Détails articles : PINCE A SERRAGE RADIA L DHRS-32-A A-NC


Pince à serrage radial DHRS-32-A-NC Taille=32, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Ange d'ouverture max.=180 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,1 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince radiale
Force120 N
Diamètre vérin32 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service8 bar
1 291,67 € HT
/ unité
1 550,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours