Références
Festo :HGPT-40-A-B
Rubix :0326-2592056
Fabricant :560216
EAN :4052568206819

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-40-A-B HGPT40AB
Pince à serrage parallèle HGPT-40-A-B robuste. Taille=40, Course par mors de pince=10 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Force | 2500 N |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 173,85 € HT
/ unité
1 408,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours