Références
Festo :DGTZ-GF-25-50-J-T-P-A
Rubix :0326-2557762
Fabricant :8103461
EAN :4052568578282

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DGTZ-GF-25-50-J-T-P-A
Vérin à deux pistons DGTZ
Points forts
Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | verin a double piston dgtz-gf-25-50-j-t-p-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,86 € HT
/ unité
755,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours