Ventouses et pinces souples SMC ZPT25CN-A6
Ventouse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT25CN-A6
Rubix :0338-2280090
EAN :3618036449808



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT25CN-A6
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm
Forme : Plat, Plat nervuré
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.
Points forts
-Entrée verticale du vide
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | rond |
| Type | garniture plate avec nervure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 € HT
/ unité
21,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours