Ventouses et pinces souples SMC ZP3-Y10UMN-B5-04

Ventouse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3-Y10UMN-B5-04
Rubix :0338-2373324
VENTOUSE

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre10 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE


Notre nouvelle série ZP3 vient compléter les séries ZP et ZP2. Disponible en trois versions, plate, à soufflet et plate rainurée pour faciliter le retrait de la pièce, la ZP3 offre également une variété de diamètres allant de Ø1,5 mm à Ø16 mm. Avec sa longueur de ventouse raccourcie de 9 mm et sa connexion de tube de Ø2mm, la ZP3 dispose donc d'un espace de raccordement réduit jusqu'à 75%. Le type de construction du joint connecte la ventouse à l'adaptateur et la nouvelle forme interne garantit une adaptation parfaite des deux sections. Grâce à un nouveau centrage (raccordement à vide latéral), la ZP3 offre un montage simple et une répétitivité permettant de faire des économies en termes de main d'œuvre. La longueur du corps du support télescopique a également été réduite de 55,5 mm et dispose d'un nouveau modèle à petite course de 3 mm. Disponible dans une large gamme de matières et de raccordements, incluant une nouvelle option de filetage, la ZP3 peut être utilisée dans un grand nombre d'applications : du transfert de pièces en tout genre aux pièces composées de semi-conducteurs et de produits chimiques.
Ventouse

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre10 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
14,18 € HT
/ unité
17,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours