Ventouses et pinces souples Piab 0101117

Ventouses multi-soufflets BL-2 Chloroprène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0101117
Rubix :4963-2201754
Fabricant :0101117
VENTOUSE BL30-2.10 TWO

Résumé technique

Matièrechloroprène (cr)
Diamètre30 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE BL30-2.10 TWO


Mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important. Ne pas utiliser avec des niveaux de vide élevés. Peuvent être équipées d'anneaux de renfort en polyamide pour plus de stabilité. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.

Points forts

Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire Permettent la séparation de pièces minces Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact

Applications

Sacs et lots;Manipulation de sachets

Informations techniques


Attributs
Matièrechloroprène (cr)
Diamètre30 mm
Formerond
Typesans raccords
Température mini-40 °C
Température maxi110 °C
21,35 € HT
/ unité
25,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours