Ventouses et pinces souples SMC ZPT16UN-B5

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZPT16UN-B5
Rubix :0338-2050488
Fabricant :ZPT16UN-B5
EAN :3618036451061
VENTOUSE PLATE-NBR-D.16- M5 ZPT16UN-B5
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre16 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE PLATE-NBR-D.16- M5 ZPT16UN-B5


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
ZPT (U,C), ventouse, entrée verticale

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre16 mm
Formerond
Typecoussinet plat
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,80 HT
/ unité
21,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours