Ventouses et pinces souples SMC ZPT50BS-A8
Avec bague de verrouillage - ZPT (B)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT50BS-A8
Rubix :0338-2613765
Fabricant :ZPT50BS-A8
EAN :3618036447552



Résumé technique
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | soufflet |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT
A utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée
Taille ventouse : Ø 6 - Ø 50 mm
Forme : Soufflets
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 6 - Ø 50 mmFormes : Type de souffletMatériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Filetage mâle et femelle pour l'entrée verticale de vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,54 € HT
/ unité
37,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours