Ventouses et pinces souples Festo VAS-15-1/8-PUR-B

Ventouse VAS

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAS-15-1/8-PUR-B
Rubix :0326-2405834
Fabricant :1396087
EAN :4052568062057
VENTOUSE VAS-15-1/8-PUR-B

Résumé technique

Matièrepur
Diamètre15 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE VAS-15-1/8-PUR-B


Ventouse VAS-15-1/8-PUR-B Bague d’étanchéité non comprise dans la fourniture. Compensateur de hauteur de ventouse=1,2 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=15 mm, Volume de ventouse=0,228 cm3, Diamètre d'aspiration effectif=12,4 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepur
Diamètre15 mm
Formerond
Typevas
16,63 € HT
/ unité
19,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours