Ventouses et pinces souples SMC ZPT13US-A5
Ventouse ZPT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT13US-A5
Rubix :0338-2099856
EAN :3618036451719

Documents
Détails articles : VENTOUSE ZPT13US-A5
Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Points forts
•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Forme | rond |
| Type | tampon plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,37 € HT
/ unité
20,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours