Références
Piab :0101271
Rubix :4963-2358022
Fabricant :0101271



Détails articles : VENTOUSE F20.20.02AB
Les ventouses plates en silicone approuvées FDA/UE de Piab’s sont conçues pour une manutention hygiénique et sûre dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et les environnements réglementés. Fabriquées en silicone conforme, elles offrent une préhension douce et des performances fiables sur surfaces planes. Le design plat garantit un levage stable, tandis que le matériau résiste aux produits chimiques et aux hautes températures pour des opérations sans contamination.
Points forts
Silicone conforme FDA/UE pour les industries réglementées
Design plat pour une manutention sûre et stable
Résistant aux produits chimiques et aux hautes températures
Hygiénique et facile à nettoyer
Idéal pour les applications alimentaires, pharmaceutiques et sensibles
Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,01 € HT
/ unité
33,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours