Ventouses et pinces souples SMC ZP20BF

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP20BF
Rubix :0338-2279611
EAN :3618036471274
VENTOUSE ZP20BF

Résumé technique

Matièrecaoutchouc fluoré
Diamètre20 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZP20BF


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
Ventouse

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc fluoré
Diamètre20 mm
Formerond
Typecoussin à soufflets
18,68 HT
/ unité
22,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours