Clapet de sécurité pour le vide Festo ESS-100-GT-M10

Ventouse ESS-100

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESS-100-GT-M10
Rubix :0326-2573383
Fabricant :525986
EAN :4052568083175
VENTOUSE ESS-100-GT-M10

Résumé technique

Matièreelastomère polyuréthane haute performance

Détails articles : VENTOUSE ESS-100-GT-M10


Ventouse ESS-100-GT-M10 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=9 mm, Rayon de pièce R min.=135 mm, Diamètre nominal=5,5 mm, Diamètre de ventouse=100 mm, Volume de ventouse=53,9 cm3

Informations techniques


Attributs
Matièreelastomère polyuréthane haute performance
70,10 HT
/ unité
84,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours