Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-L
VN Cartouche de générateur de vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-L
Rubix :0326-2572014
Fabricant :547694
EAN :4052568051662
Détails articles : CARTOUCHE VENTURI VN-05-L
Cartouche de venturi VN-05-L pour venturis VN, débit d'aspiration élevé. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important), Pression de service=1 - 8 bar, Pression de service nominale=6 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,80 € HT
/ 5 unités
258,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours