Ventouses et pinces souples SMC ZPT10UN-A6

Ventouse série ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT10UN-A6
Rubix :0338-2095940
Fabricant :00047047
EAN :3618036452556
VENTOUSE ZPT10UN-A6

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre10 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZPT10UN-A6


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 é  125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire é  l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent étre commandés avec des courses allant jusqu'é  50 mm.

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre10 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
16,70 € HT
/ unité
20,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours