Ventouses et pinces souples SMC ZP2-TB20MTS-H5

Tampon de type court

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP2-TB20MTS-H5
Rubix :0338-2279861
Fabricant :00945871
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB20MTS-H5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB20MTS-H5


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins en matière de manutention et de transfert. ? Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage courantes et inhabituelles.

Points forts

-Ventouse à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
15,50 € HT
/ unité
18,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours