Ventouses et pinces souples Piab 3250037S
Ventouses à soufflet B Silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :3250037S
Rubix :4963-2359828
Fabricant :3250037S



Documents
Détails articles : VENTOUSE B15-2.20.01AC
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.
Ventouse B15.2.20.01AC
Points forts
Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
Permettent la séparation de pièces minces.
Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone (sil) |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Forme | rond |
| Type | m5 mâle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,96 € HT
/ unité
28,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours