Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B25JN

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2-B25JN
Rubix :0338-2279858
EAN :3618036474213
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B25JN

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B25JN


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2

Points forts

Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
16,54 € HT
/ unité
19,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours