Ventouses et pinces souples SMC ZPT40CN-B8

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT40CN-B8
Rubix :0338-2095961
VENTOUSE ZPT40CN-B8

Résumé technique

Matièrenitrile (nbr)
Diamètre40 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZPT40CN-B8


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Informations techniques


Attributs
Matièrenitrile (nbr)
Diamètre40 mm
Formeplat
Typeplat avec côtes
20,25 HT
/ unité
24,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours