Ventouses et pinces souples SMC ZPT50BN-B8

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT50BN-B8
Rubix :0338-2095916
Fabricant :ZPT50BN-B8
VENTOUSE A SOUFFLET ZPT50BN-B8

Résumé technique

Matièrenitrile (nbr)
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE A SOUFFLET ZPT50BN-B8


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Informations techniques


Attributs
Matièrenitrile (nbr)
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Typesoufflet
Température mini0 °C
Température maxi120 °C
33,34 HT
/ unité
40,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours