Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-125BMN
Sans marque avec rainure - ZP3E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3E-125BMN
Rubix :0338-2611626
Fabricant :ZP3E-125BMN



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Taille ventouse : Ø 32 - Ø 125 mm
Forme : Soufflet rainuré
Matière: NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR sans trace
Points forts
Tailles des tampons : Ø 32 - Ø 125 mmFormes : Type de soufflet avec rainureMatériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,99 € HT
/ unité
33,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours