Ventouses et pinces souples SMC ZP3507UN

Tampon à dépression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3507UN
Rubix :0338-2279658
Fabricant :ZP3507UN
EAN :3618036465280
VENTOUSE SERIE ZP ZP3507UN

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre7 mm
Formeovale
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP ZP3507UN


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp

Points forts

Ventouse à dépression avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre7 mm
Formeovale
Typetampon plat
Température mini0 °C
Température maxi120 °C
52,40 € HT
/ 10 unités
62,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours