Ventouses et pinces souples Piab 0101122

Ventouses multi-soufflets BL-2 Silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0101122
Rubix :4963-2357932
Fabricant :0101122
VENTOUSE BL50-2.20

Résumé technique

Matièresilicone (sil)
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE BL50-2.20


Les ventouses en silicone BL-2 ont une lèvre souple et flexible et conviennent aux sacs qui ne sont pas trop remplis. Ses quatre soufflets offrent une bonne compensation de niveau. Disponibles dans des diamètres de 20 à 50 mm.

Points forts

Optimisé pour la manipulation de sacs à haut débit Fabriqué en silicone durable et de haute qualité, permettant une large plage de températures Prise sûre et non dommageable des sacs Convient pour la compensation de hauteur Mouvement de levage pour séparer les objets petits et fins. Moins adapté lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.

Applications

Sacs et lots;Manipulation de sachets

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone (sil)
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Typesans raccords
Température mini-40 °C
Température maxi200 °C
55,32 € HT
/ unité
66,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours