Ventouses et pinces souples SMC ZPT40CS-B01
Ventouse serie zpt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT40CS-B01
Rubix :0338-2095962

Documents
Détails articles : VENTOUSE ZPT40CS-B01
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,22 € HT
/ unité
25,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours