Ventouses et pinces souples SMC ZP10DU
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP10DU
Rubix :0338-2279601

Documents
Détails articles : VENTOUSE ZP10DU
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
ZP (D), Unité de coussinets d'aspiration avec anneau de verrouillage
Points forts
Ventouse à dépression avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc uréthane |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | profond |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,05 € HT
/ unité
20,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours