Ventouses et pinces souples SMC ZPT40CN-B01
Ventouse serie zpt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT40CN-B01
Rubix :0338-2095862
EAN :3618036448207

Documents
Détails articles : VENTOUSE NBR PLATE ET NERVUREE ZPT40CN-B01
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
| Type | ventouse nbr plate et nervuree zpt40cn-b01 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,53 € HT
/ unité
24,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours