Ventouses et pinces souples SMC ZP3M-T63RFS-AG02-MF

Forme en coupe antidérapante – ZP3M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3M-T63RFS-AG02-MF
Rubix :0338-2609916
Fabricant :ZP3M-T63RFS-AG02-MF
VENTOUSE SERIE ZP3E

Résumé technique

Matièreélastomère fluoré
Diamètre63 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E


Pour la préhension de pièces huileuses plates et incurvées
Tailles de ventouse : Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100 Nervures spéciales antiglisse Matériau : FS61 (caoutchouc fluoré) Dureté de la ventouse (Shore A : ±5°) : 60º Plage de température d'utilisation de la surface : 0 à 200 ºC Plage de température d'utilisation de l'adaptateur : 0 à 150 ºC Filtre à tamis, seuil de filtration : 250 µm Options : raccordement vertical, fileté, taraudé et adaptateur carré.

Points forts

Tailles des coussinets : Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100Nervures spéciales antidérapantesMatériau : FS61 (caoutchouc fluoré)Dureté du coussinet (Shore A : ±5°) : 60ºPlage de température de fonctionnement de la surface : 0 à 200 ºCPlage de température de fonctionnement de l'adaptateur : 0 à 150 ºCOuverture du filtre à maille : 250 μmOptions : filetage mâle et femelle et entrée de vide verticale carrée.

Informations techniques


Attributs
Matièreélastomère fluoré
Diamètre63 mm
Formerond
Typeventouse
109,01 € HT
/ unité
130,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours