Ventouses et pinces souples SMC ZP3-T10BGS-A5

Avec adaptateur - ZP3-T*B

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3-T10BGS-A5
Rubix :0338-2595953
Fabricant :ZP3-T10BGS-A5
VENTOUSE SERIE ZP3 ZP3-T10BGS-A5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc silicone conducteur
Diamètre10 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3 ZP3-T10BGS-A5


À utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée.

Points forts

Tailles des tampons : Ø 4 à Ø 16 mmFormes : Matériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteurOptions : Filetage femelle, raccord à une touche et raccord à barbillon Entrée verticale pour le vide.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc silicone conducteur
Diamètre10 mm
Formesoufflet
Typeentrée du vide
19,70 HT
/ unité
23,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours