Références
Festo :ESS-50-BN
Rubix :0326-2573593
Fabricant :189390
EAN :4052568042578
Détails articles : VENTOUSE ESS-50-BN
Ventouse complète ESS-50-BN facilement interchangeable, Compensateur de hauteur de la ventouse=11 mm, Rayon min. de la pièce à usiner=150 mm, Encombrement nominal=3 mm, Diamètre de la ventouse=50 mm, Volume de la ventouse=14,23 cm3
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,82 € HT
/ unité
39,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours