Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
Rubix :0326-2572161
Fabricant :537225
EAN :4052568088026

Détails articles : VENTURI VN-05-H-T3 -PI4-VI4-RO1-A A
Venturi VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1-A avec impulsion d'éjection. Standard, dépression élevée, largeur 14 mm, forme en T avec taraudage et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, pa renforcé, pe, acier, alliage d'aluminium anodisé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,56 € HT
/ unité
181,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours