Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Buse d'aspiration pneumatique VN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Rubix :0326-2573336
Fabricant :526147
EAN :4052568083694
Détails articles : VENTURI VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Venturi VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3 Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours