Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2
Rubix :0326-2577590
Fabricant :193599
EAN :4052568080389
Détails articles : VENTURI VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2
Venturi VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 Standard, débit volumique d'aspiration élevé, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur. Raccordement du vide avec filetage extérieur. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=14 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium anodisé, nbr, pom, alliage d'aluminium anodisé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,75 € HT
/ unité
86,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours