Clapet de sécurité pour le vide Festo VAS-10-M5-PUR-B

Ventouse VAS

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAS-10-M5-PUR-B
Rubix :0326-2564146
Fabricant :1469698
EAN :4052568062149
VENTOUSE VAS-10-M5-PUR-B

Résumé technique

Matièrelaiton, pur

Détails articles : VENTOUSE VAS-10-M5-PUR-B


Ventouse VAS-10-M5-PUR-B Bague d’étanchéité non comprise dans la fourniture. Compensateur de hauteur de ventouse=1,1 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=10 mm, Volume de ventouse=0,12 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton, pur
13,96 € HT
/ unité
16,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours