Références
Festo :ESS-50-GT-M10
Rubix :0326-2577296
Fabricant :525977
EAN :4052568046750
Détails articles : VENTOUSE ESS-50-GT-M10
Ventouse ESS-50-GT-M10 facilement échangeable, Compensateur de hauteur de porte-ventouse=8 mm, Rayon de pièce R min.=40 mm, Diamètre nominal=2,5 mm, Diamètre de ventouse=50 mm, Volume de ventouse=11,2 cm3
Informations techniques
Attributs
| Matière | elastomère polyuréthane haute performance |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,68 € HT
/ unité
45,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours