Références
Festo :ESS-15-SU
Rubix :0326-2573644
Fabricant :189290
EAN :4052568042073
Détails articles : VENTOUSE ESS-15-SU
Ventouse ESS-15-SU facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=35 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=15 mm, Volume de ventouse=0,208 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,20 € HT
/ unité
19,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours