Distributeur pneumatique SMC VDW22FA

VDW, électrovanne 2 ports compacte à commande directe (taille 2) (nouveau produit)

Voir les informations techniques
Références
SMC :VDW22FA
Rubix :0338-2518452
Fabricant :VDW22FA
ELECTROVANNE 2 PORTS POUR EAU ET AIR
Résumé technique
Typeelectrovanne 2 ports pour eau et air
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE 2 PORTS POUR EAU ET AIR


Chez SMC, nous investissons continuellement dans la recherche et le développement afin d'affiner et d'améliorer les performances et les fonctionnalités de nos produits, ainsi que de développer de nouvelles innovations permettant de réaliser des économies d'énergie et d'offrir des avantages concurrentiels à nos clients. La relance de la série VDW, électrovanne compacte à commande directe et à 2 orifices, en est une bonne illustration. La principale caractéristique de la VDW est son boîtier IP65, qui protège l'électrovanne contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions. De plus, la taille d'un modèle conventionnel étant 10 % plus petite et plus légère, la VDW peut être utilisée dans des espaces étroits, ce qui la rend extrêmement flexible. Le VDW consomme moins d'énergie, de 2,5 W à 3 W pour le plus grand modèle, et une puissance apparente de 2,5 VA et 3 VA, par rapport à des produits similaires. Il est donc idéal pour les unités dentaires, la fabrication de rideaux d'eau et les processus de polissage de lentilles qui utilisent de l'air, un vide moyen et des applications d'eau qui ne nécessitent pas un débit important. Il est également beaucoup plus silencieux grâce à un nouvel amortisseur en caoutchouc. Il est également beaucoup plus silencieux grâce à un nouvel amortisseur en caoutchouc. Disponible dans une large gamme de matériaux de corps avec deux nouveaux ajouts, l'aluminium et la résine PPS, combinés aux options existantes de laiton C37 et d'acier inoxydable, le VDW dispose également de deux options de matériaux d'étanchéité, NBR et FKM.

Points forts

Corps Taille 2Pour air, vide moyen, eauBoîtier IP65CompacitéLégèretéMatériaux du corps : aluminium, résine PPS, laiton C37 et acier inoxydableVariantes de tuyauterie

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2 ports pour eau et air
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,58 HT
/ unité
55,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours