Distributeur pneumatique SMC VR1210F-08

Fonction logique et/ou série VR1200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VR1210F-08
Rubix :0338-2051258
Fabricant :VR1210F-08
EAN :3618036543506
FONCTION OU VR1210F-08

Résumé technique

Typevanne à clapet
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FONCTION OU VR1210F-08


La série VR1210/1200 de sélecteur de circuit est une série de vannes 3/2 dotées d'une sortie et de deux entrées et de deux signaux pneumatiques. La sortie est toujours alimentée par une pression d'entrée élevée. La série VR12**F est une série d'interrupteurs servant au contrôle des conduites du système de signaux de pression pneumatique. Le raccordement est possible en tout point et les raccords instantanés simplifient le raccordement. Les temporisateurs de la série VR2110 combinent un orifice réglable et un débit déterminé, ce qui leur permet de transmettre le signal pneumatique après que le temps fixé se soit écoulé.
Fonction logique et/ou serie vr1200

Informations techniques


Attributs
Typevanne à clapet
Nombre d’orifices3
Pression maxi de service10 bar
Débit480 l/min
Plage de pression0,05/1 mpa
Pression mini de service0,5 bar
Min. Température d'utilisation-5 °C
34,78 € HT
/ unité
41,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours