Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4-EE-1/4-10V24-S-Z

Vanne tout ou rien MS

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-EE-1/4-10V24-S-Z
Rubix :0326-2572095
Fabricant :542599
EAN :4052568180683
DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4-EE-1/4-10V24-S-Z

Résumé technique

Typevanne d'allumage ms4
Débit2000 l/min
Type de raccordg1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS4-EE-1/4-10V24-S-Z


vanne tout ou rien MS4-EE-1/4-10V24-S-Z Electrique, avec silencieux, sens d'écoulement : de droite à gauche Structure de conception=Coulisseau de piston, Type d'actionnement=électrique, Fonction d'échappement=non étranglable, Commande manuelle=Poussée, Type de réarmement=ressort mécanique

Informations techniques


Attributs
Typevanne d'allumage ms4
Débit2000 l/min
Type de raccordg1/4
Tension, min.110 V
Tension, max.110 V
163,47 € HT
/ unité
196,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours