Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EE-1/2-V110-S
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EE-1/2-V110-S
Rubix :0326-2554273
Fabricant :538761
EAN :4052568346317

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-1/2-v110-s |
|---|---|
| Débit | 7000 l/min |
| Type de raccord | 1/2 npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6N-EE-1/2-V110-S
MS6N-EE-1/2-V110-S VANNE DE COMMUTATION.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms6n-ee-1/2-v110-s |
|---|---|
| Débit | 7000 l/min |
| Type de raccord | 1/2 npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
| Tension | 110 V |
| Tension, min. | 99 V |
| Tension, max. | 121 V |
| Filetage | 1/2 npt |
| Taille du fil | 1/2 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,71 € HT
/ unité
364,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours