Distributeur pneumatique SMC SY3120-5LOU-C4-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY3120-5LOU-C4-Q
Rubix :0338-2046183
Fabricant :SY3120-5LOU-C4-Q
EAN :3618036192964
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5 TUBE 4

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc m5 tube 4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC M5 TUBE 4


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc m5 tube 4
Nombre d’orifices5
Débit193 l/min
91,52 € HT
/ unité
109,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h