Distributeur pneumatique Parker DX-160-670

Hannifin Distributeur montage sur embase Modèle ISOMAX

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parker :DX-160-670
Rubix :0207-2001849
Fabricant :DX-160-670
DISTRIBUTEUR 5/2 DX 1-606-70
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 dx 1-606-70
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 DX 1-606-70


Gamme de distributeurs normalisés ISOMAX DX 5 tailles, montage sur embase normalisées ISO/VDMA Débits jusqu'à 6060 l/mn Gamme de distributeurs normalisés ISO15407-1 et 5599-1 Utilisent la technologie de commutation céramique Durabilité supérieure à 100 millions de cycles Fonctionnement en air sec, lubrifié ou non Peu sensible aux variations de qualité d'air (grâce à la commutation du patin sans joints) Débit élevé et temps de réponse court grâce aux faibles frottements du tiroir interne Choix du type de pilotage interne ou externe rapide par inversion du joint sous l'opérateur Vis de fixation et joints sous distributeur imperdables Connexions électriques individuelles sur chaque bobine de pilotage Montage sur embases normalisées ISO/VDMA.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 dx 1-606-70
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,33 HT
/ unité
203,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours